Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, für Drehstromgeräte, AT3-III E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter, für Drehstromgeräte, AT3-III E
Adapter, für Drehstromgeräte, AT3-III E
Artikel-Nr.:
     4502-21K5690
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     AT3-III E
EAN/GTIN:
     4012932118162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE-Messadapter
Drehfeldadapter
Gerätetester
Adapter, Z745S, Gossen Metrawatt Adapter für aktive und passive Prüfung von Drehstromgeräten 16/32 A (max. 20 A) und Verlängerungsleitungen Weltweit einmalig: Tragbarer Prüfgerätezusatz für die Sicherheitsmessungen an Drehstromverbrauchern mit automatischen Messablauf nach Norm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
7.261 kg
Geeignet für:
Drehstromgeräte
Zubehörart:
Adapter
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.032,64*
€ 2.118,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.042,63*
€ 2.128,74*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.092,90*
€ 2.180,15*
Frei Haus
ab € 2.032,50*
€ 2.188,09*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.609,35*
€ 2.711,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.711,69*
€ 3.226,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.693,41*
€ 3.205,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.638,36*
€ 3.139,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.610,88*
€ 3.106,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.609,35*
€ 3.105,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M693D
ab € 5.536,39*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M693C
ab € 5.546,09*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M694C
ab € 4.393,77*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M7010-V013
ab € 4.443,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.