| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-21K5608 Herst.-Nr.: Z507B EAN/GTIN: 4012932123692 |
| | |
|
| | |
| Akku-Set METRALINE CHECK Series 4 wiederaufladbare Akkus (AAA) für METRALINE ISO-RCD-Z/CHECK Weitere Informationen: | | Zubehörart: | Akku-Pack | Ursprungsland: | JP | Gewicht: | 0.3 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, aaa akku, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Ni/MH-Akku, Ni/MH-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,60* | ab € 28,34* | € 38,24* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,33* | € 40,66* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,64* | € 41,08* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 30,77* | € 41,25* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,66* | € 42,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|