| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-21K5383 Herst.-Nr.: METRISO XTRA EAN/GTIN: 4012932126143 |
| | |
|
| | |
| Isolationsmessgerät, M550S, Gossen Metrawatt Hochpräzises Isolations-, Niederohm- und Spannungsmessgerät - mit Speicher Kompakt und robust für raue Serviceeinsätze und Laborbetrieb Weitere Informationen: | | Ausführung: | Isolationsprüfgerät | Batterie: | AA | Messung nach: | VDE 0413 | Schutzart (IP): | IP52 | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 2.281 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.219,86* | € 1.271,24* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.261,86* | € 1.308,35* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.278,56* | € 1.335,32* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.284,56* | € 1.341,15* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.355,46* | € 1.409,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|