Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRMS Digital-Multimeter METRAHIT ISO AERO, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRMS Digital-Multimeter METRAHIT ISO AERO, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 VA
TRMS Digital-Multimeter METRAHIT ISO AERO, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 VA
Artikel-Nr.:
     4502-21K5318
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     METRAHIT ISO AERO
EAN/GTIN:
     4012932121551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Isolationsmessgerät
Multimeter, M246M, Gossen Metrawatt Das Multimeter METRAHIT ISO AERO ist ein tragbares, robustes und feldtaugliches Messgerät. Features * Isolationswiderstandsmessung bis 3,1 GΩ mit Fremdspannungserkennung - Prüfspannungen: 10, 50, 100, 250, 500 V * Multimeterfunktionen (V, O, F, Hz) * Effektivwertmessung TRMS AC / AC+DC für Strom/Spannung bis 10 kHz * Tiefpassfilter zuschaltbar, 1 kHz / -3 dB im Bereich V AC
Weitere Informationen:
Anzeige Digits:
30000
Ausführung:
Digital-Multimeter
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Ja
Kapazitätsbereich:
10 pF bis 1000 µF
max. Strommesswert (bei AC):
10 A
max. Strommesswert (bei DC):
10 A
max. Widerstandsmessbereich:
30 MΩ
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Spannungsmessbereich (DC):
1000 V
Überspannungskategorie:
CAT II 1000 V, CAT III 600 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.161 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, gossen metrawatt multimeter, multimeter, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät, Echt-Effektivwert-Digitalmultimeter, TRMS Digital-Multimeter, True RMS Multimeter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.102,40*
€ 1.164,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.168,08*
€ 1.233,79*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.188,68*
€ 1.251,29*
€ 5,90*
ab € 1.292,01*
€ 1.351,38*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.251,29*
€ 1.489,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.241,37*
€ 1.477,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.214,54*
€ 1.445,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.197,09*
€ 1.424,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.188,68*
€ 1.414,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z225A
ab € 579,71*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
GTY3620034P0002
ab € 32,74*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z110J
ab € 37,55*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z216C
ab € 223,76*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
GTZ3240000R0001
ab € 179,71*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
NA X-TRA
ab € 118,83*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
GTZ3409000R0001
ab € 129,56*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z219B
ab € 170,63*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z109L
ab € 81,05*
Sonstiges
GMC Instruments Group
Z102A
ab € 70,15*
Sonstiges
GMC Instruments Group
Z110W
ab € 98,09*
Sonstiges
GMC Instruments Group
Z113A
ab € 58,05*
Sonstiges
GMC Instruments Group
Z113B
ab € 91,83*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z110U
ab € 65,05*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z115B
ab € 72,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.