| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-21K493 Herst.-Nr.: P 2015 A EAN/GTIN: 4250569402364 |
| | |
|
| | |
| Digitalmultimeter, Typ PeakTech 2015. Mit hintergrundbeleuchteter LCD-Anzeige, 23 mm Höhe, 3 3/4-stellig; Merkmale: manuelle Bereichswahl, Batterietiefstandswarnung, Überspannungsschutz, Abtastverhältnis- und Relativwertmessfunktion, Peak Value Hold, Durchgangsprüfung und Diodentest, Auto-Off. Sicherheit: EN 61010-1, CAT III 600 V. Gleichspannung: 600 VDC (10 µV/±0,5 %). AC-Spannung: 600 VAC (10 µV/±0,8 %). DC-Strom: 20 A DC. (0,1 µA/±0,8 %). AC-Strom: 20 A (1,0 µA/±1,5 %). Widerstand: 40 Mohm (0,1 Ohm/±0,8 %). Kapazität: 400 µF (10 pF/±2,5 %). Frequenz: 10 MHz (0,1 Hz/±0,5 %). Temperaturen: -20 bis +1000 °C (1,0 °C/±1,0 %). Abmessungen: 95 x 190 x 45 mm. Gewicht: 400 g. Geliefert mit 9,0 V Batterie, Thermoelement Typ K, Temperaturadapter, Holster und Messleitungen. Typ: 2015, Digitalmultimeter Weitere Informationen: | | Anzeige Digits: | 4000 | Ausführung: | Digital-Multimeter | Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich: | Nein | Kapazitätsbereich: | 40 nF bis 200 µF | max. Strommesswert (bei AC): | 10 A | max. Strommesswert (bei DC): | 10 A | max. Widerstandsmessbereich: | 40 MΩ | Spannungsmessbereich (AC): | 600 V | Spannungsmessbereich (DC): | 600 V | Überspannungskategorie: | CAT III 600 V | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.703 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter peaktech, multimeter, multimeter catiii, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 42,92* | € 57,04* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 44,68* | € 59,18* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,41* | € 61,14* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 45,30* | € 66,27* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 55,25* | € 71,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|