|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-20K398 Herst.-Nr.: 5005-0200 EAN/GTIN: 4099891474478 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Datenlogger, 5005-0200, Dostmann electronic Features * Speicher für 150.000 Datensätze * Ohne Software nutzbar(vorprogrammiert 15 Minuten Messintervall) * Automatische Ausgabe als PDF-Datei * Speicherintervall einstellbar(10 Sekunden bis 24 Stunden) * Max-Min-Werte im Display (Rücksetzbar) * Markierungsfunktion beim Recording(Time-Marker) * Bewegungssensor dokumentiert Erschütterungen z.B: Orts-wechsel oder das Öffnen von Fenstern und Türen * Batteriestandzeit ca. 4 Jahre(bei Messintervall >15 Minuten) * Status- und Alarm-LEDs mit Signalton(Buzzer) * HACCP-konform gemäß DIN EN 12830 Weitere Informationen:  |  | Logging-Funktion: | Temperatur | Schnittstellen: | USB | Schutzart (IP): | IP65 | Speicherintervall: | 10s bis 24h | Ursprungsland: | IL | Gewicht: | 0.068 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 12,95* | ab € 51,39* | € 67,02* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 53,35* | € 69,74* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 48,06* | € 69,82* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|