|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-20K312 Herst.-Nr.: EL-USB-TC EAN/GTIN: 4099891474416 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Lieferung inkl. Batterie, Temperaturfühler Typ K mit Messbereich 0 bis +400 °C und Software für Windows 98/2000/XP und Vista (32-bit), Messbereich: –200 bis +390 °C (Typ T), –200 bis +1350 °C (Typ K), –200 bis +1190 °C (Typ J). Betriebstemperaturbereich: –10 bis +40 °C . Mit Temperaturfühler Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Messwerte: | 32510 | Logging-Funktion: | Temperatur | Schnittstellen: | USB | Speicherintervall: | 1s bis 12h | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.035 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: datenlogger temperatur, datenlogger, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser, Temperatur-Datenlogger, Temperatur-Logging-System, Temperaturmesswerterfasser, Temperatur-USB-Datenlogger, USB-Temperatur-Datenlogger, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, USB-Datenlogger, USB-Datenlogger-System, USB-Messwerterfasser, USB-Stick-Datenlogger |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 57,46* | € 74,06* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 56,61* | € 75,06* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 67,53* | € 83,15* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 90,36* | € 110,54* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 118,03* | € 142,66* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|