| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-20K1261 Herst.-Nr.: 3454562 EAN/GTIN: 0095969494984 |
| | |
|
| | |
| Wechselstromzange, 3454562, BEHA-AMPROBE Features * Strom-, Spannungs- und Widerstandsmessung * Akustische Durchgangsprüfung * Kapazitäts- und Frequenzmessung * Temperaturmessung * Dualanzeige * μA-Messbereich für direkte Strommessungen von Ionisationsströmen in Heizungsanlagen Weitere Informationen: | | Ausführung: | AC-Stromzange | Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich: | Ja | max. Messwert (Frequenz): | 100 kHz | max. Strommesswert (bei AC): | 600 A | max. Widerstandsmessbereich: | 40 MΩ | min. Messwert (Frequenz): | 0.001 kHz | Spannungsmessbereich (AC): | 600 V | Spannungsmessbereich (DC): | 600 V | Überspannungskategorie: | CAT III 600 V | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.5171 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Wechselspannung-Digitalanzeige, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, beha amprobe multimeter cat iii, frequenz digitalanzeige, multimeter beha, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Amperemeter, Strommesser, Strommessgerät, Strommesszange, Stromzange, Zangenstrommesser, Zangenstrommessgerät, AC/DC-Strommesszange, AC/DC-Stromzange, Gleich-/Wechselstromzange, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zangenmessgerät, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Stromzangen-Multimeter, Zangen-Multimeter, Zangen-Vielfachmessgerät |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,87* | € 136,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,54* | € 136,53* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 118,38* | € 137,57* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 119,55* | € 139,49* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 144,62* | € 166,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|