Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF Signalgenerator USG-2030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RF Signalgenerator USG-2030
RF Signalgenerator USG-2030
Artikel-Nr.:
     4502-20K1065
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     USG-2030
EAN/GTIN:
     4719692504524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
gw instek funktionsgenerator
USB-gesteuerter RF-Signalgenerator, USG-2030, GW Instek GW Instek USG-2030 USB-gesteuerter HF-Signalgenerator, 2,0 GHz bis 3,0 GHz. Der GW Instek USG-Series RF-Signalgenerator, der mit fünf Modellen die Anforderungen der Benutzer erfüllt, ist ein HF-Signalgenerator im Taschenformat und mit USB-Schnittstelle mit einem Frequenzbereich von 35MHz bis 4400MHz. Die USG-Serie bietet kontinuierliche Signalausgänge (CW) ohne Signalmodulationsfunktion. Das eingebaute elektronische Dämpfungsglied der USG-Serie ermöglicht einen einstellbaren Leistungsbereich von -30dBm bis 0dBm. Die USG-Serie verfügt über mehrere Betriebsarten, darunter Festfrequenz, Frequenzsweep, Frequenzsprung und Leistungssweep. Der HF-Signalgenerator der USG-Serie bietet durch die Begrenzung der Frequenzbandbreite eine geringere Ausgangsleistung bei Oberwellen.
Weitere Informationen:
Frequenzbereich:
2 GHz-3 GHz
Schnittstellen:
USB
Signalgenerator:
RF
Wellenformen:
Sinus
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator, Messtechnik, Measurement Technology, Generator, Funktionsgenerator, Signalgenerator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,04*
€ 477,04*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 526,31*
€ 596,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,95*
€ 710,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,52*
€ 701,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,77*
€ 667,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,29*
€ 653,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,31*
€ 626,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.