Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsgenerator GFG-8250A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funktionsgenerator GFG-8250A
Funktionsgenerator GFG-8250A
Artikel-Nr.:
     4502-20K1058
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GFG-8250A
EAN/GTIN:
     4719692504357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
gw instek funktionsgenerator
Funktionsgenerator, GFG-8250A, GW Instek GW Instek GFG-8250A Funktionsgenerator mit 6-stelliger LED-Anzeige, Frequenzzähler, 0,5Hz bis 5MHz Frequenzbereich. Die GFG-8200A-Produktfamilie bietet eine Komplettlösung zur Erzeugung von Signalen im 3MHz/5MHz-Bereich. Alle Modelle sind mit Standardfunktionen wie TTL/CMOS/Ramp-Ausgang, externer spannungsgesteuerter Frequenz (VCF) und eingebautem 6-stelligem Zähler (außer GFG-8215A) ausgestattet. Die GFG-8255A/8219A/8217A bieten darüber hinaus die Möglichkeit des logarithmischen und linearen Sweeps, während die GFG-8255A/8219A mit GCV-Ausgang und AM/FM-Modulation ausgestattet sind. All diese integrierten Funktionen und die benutzerfreundliche Bedienung der GFG-8200A-Serie sind für Anwendungen in den Bereichen Audio- und Vibrationstests, Servosystembewertung, Ultraschallanwendungen usw. konzipiert.
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED
Frequenzbereich:
0,5 Hz-5 MHz
Wellenformen:
Sinus, Rechteck, Dreieck, Rampe, Impuls
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator, Messtechnik, Measurement Technology, Generator, Funktionsgenerator, Signalgenerator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 333,87*
€ 395,22*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 365,90*
€ 429,09*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,09*
€ 510,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,99*
€ 497,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,14*
€ 466,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,79*
€ 457,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,90*
€ 435,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.