Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog-Einstellknopf, 6,35 mm, 15, silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analog-Einstellknopf, 6,35 mm, 15, silber/schwarz
Analog-Einstellknopf, 6,35 mm, 15, silber/schwarz
Analog-Einstellknopf, 6,35 mm, 15, silber/schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-20H764
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     H-516-6A
EAN/GTIN:
     4099889343649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Potentiometer
Analog-Einstellknopf Typ Bourns H-516-6A Für 15 Umdrehungen, mit Feststeller und Kunststoffbuchse. Geeignet für Achse: 6,35 mm Anzeigen: im Fenster 0 bis 14 Skala: Beschriftung mit Ziffern 0 bis 90 im Zehnersprung mit zusätzlicher Strichanzeige 1 : 10 Markierung: Weiße Ziffern auf schwarzem Hintergrund Gehäuse: Alu, matt Einstellknopf: Kunststoff, schwarz
Weitere Informationen:
Arretierung:
Feststellbremse
Ausführung:
analog
Durchmesser:
22.8 mm
Farbe:
schwarz
Für Achsdurchmesser:
6.35 mm
Höhe:
24.8 mm
max. Anzahl der Umdrehungen:
15
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00863 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, drehknopf schwarz, drehknopf, bourns drehknopf, Einstellknopf, Analogeinstellknopf, Analog-Einstellknopf, Drehknopfzähler
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,16*
€ 10,71*
1 Tag
480
1
€ 5,95*
ab € 6,75*
€ 11,00*
1
€ 5,90*
ab € 6,05*
€ 11,50*
1 Tag
218
1
€ 14,99*
ab € 6,22*
€ 12,35*
1
€ 8,95*
ab € 6,68*
€ 12,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
502174
ab € 50,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.