| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7435661 Herst.-Nr.: H-516-6A EAN/GTIN: 5059043744599 |
| |
|
| | |
| Schaftgröße = 6.35mm Knauf-Durchmesser = 22.8mm Knauf-Höhe = 24.8mm Gehäusefarbe = Schwarz, verchromt Indikator-Farbton = Schwarz Zur Verwendung mit = Potentiometer Knopftyp = Rundes Ziffernblatt
15-gängige Zählscheibe, Serie H-516. Die Zählscheibe der Serie H-516 von Bourns ist für den Einsatz mit Präzisionspotenziometern oder anderen drehenden Geräten mit bis zu 15 Umdrehungen bestimmt. Die 0- bis 15-gängige Zählscheibe der Serie H-516 verfügt über ein kompakte Bauweise mit einem Platzbedarf von nur 22,8 mm Durchmesser auf der Tafel, ist spielfrei und für den Einsatz mit Kunststoffachsen geeignet. Weitere Informationen: | | Schaftgröße: | 6.35mm | Knauf-Durchmesser: | 22.8mm | Knauf-Höhe: | 24.8mm | Gehäusefarbe: | Schwarz, verchromt | Indikator-Farbton: | Schwarz | Zur Verwendung mit: | Potentiometer | Knopftyp: | Rundes Ziffernblatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bourns drehknopf, 7435661, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Potentiometer Knöpfe, Bourns, H5166A, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometer Knobs |
| | |
| |