| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-20H548 Herst.-Nr.: 724.41 EAN/GTIN: 4099889347234 |
| |
|
| | |
| Achsen Typ 64../724. Aus Kunststoff, anwendbar u. a. als Verlängerung für Potentiometer, Schalter usw. Technische Merkmale (Typ, Achsendurchmesser (Ad), Länge (L)): 724.41, Ad 6,0 mm, L 120 mm Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Achsverlängerung | Zubehörart: | Achse, Ø 6 mm, L 120 mm | Ursprungsland: | PL | Gewicht: | 0.00045 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz, Einstellknopf, Potentiometerantrieb, Achse, Knopf-Zubehör, Zubehör für Knopf, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Potentiometer, Potenziometer, Poti |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,09* | € 2,08* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,31* | € 2,42* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,02* | € 3,69* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 15,29* | € 21,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|