Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Mentor 724.41 Achsverlängerung Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014120
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     724.41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
mentor drehknopf
5er Pack Mentor 724.41 Achsverlängerung Schwarz

Kategorie: Achsverlängerung
Aufnahme: 6 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Achsverlängerung
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 120 mm
Hersteller-Nr.: 724.41
EAN: - - - - - - - - -
Material: Hart-PVC

Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz, Mentor, 724.41
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,08*
€ 1,80*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,82*
2 Tage
228
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,12*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,02*
€ 3,69*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,58*
€ 16,76*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,76*
€ 19,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,66*
€ 17,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,27*
€ 15,79
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,67*
€ 15,08
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 12,48*
€ 14,85
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 11,58*
€ 13,78
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,316* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mentor
720.6
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.