Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer-Antrieb für 6 mm Achsen, 1.30.248.001/0700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer-Antrieb für 6 mm Achsen, 1.30.248.001/0700
Potentiometer-Antrieb für 6 mm Achsen, 1.30.248.001/0700
Potentiometer-Antrieb für 6 mm Achsen, 1.30.248.001/0700
Artikel-Nr.:
     4502-20H4852
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.248.001/0700
EAN/GTIN:
     4099889347159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knöpfe
Einstellknopf
Analogeinstellknopf
Analog-Einstellknopf
Lieferung ohne Potentiometer|Farbige Kunststoff-Frontringe bitte separat bestellen, Potentiometer-Antriebe Serie RAFIX 22QR Typ 1.30.248. Mit schiefergrauem Kunststoff-Frontring. Der Antrieb ist geeignet für Achsen mit 6,0 mm Durchmesser und 50 mm Länge. Lieferung erfolgt ohne Potentiometer. Technische Merkmale (Typ, Bundausführung, Drehknopffarbe): 1.30.248.001/0700, rund, schiefergrau
Weitere Informationen:
Geeignet für:
6 mm Achsen
Zubehörart:
Potentiometer-Antrieb
Gewicht:
0.031 kg
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 150 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,13*
Zubehör
Rafi
5.07.620.011/0000
ab € 2,13*
Zubehör
Rafi
5.07.620.010/0000
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.