Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalengriff, Polyamid, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schalengriff, Polyamid, schwarz
Schalengriff, Polyamid, schwarz
Schalengriff, Polyamid, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-20H2880
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3232.1103
EAN/GTIN:
     4099889552966
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schalengriff
gehäuse-zubehör mentor
Schalengriffe Typ Mentor 3232. Schalenform ist griffsicher und für Schiebetätigkeiten geeignet, Schnappmontage ist für Wandstärken von 1,0, 1,5 und 2,0 mm geeignet; Material: Polyamid, Farbe: schwarz. Typ: 3232.1103, Schalengriff
Weitere Informationen:
Ausführung:
Griff
Breite:
56.3 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
18 mm
Länge:
110 mm
Material:
Polyamid
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,9092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 357,69*
€ 425,6511
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 353,65*
€ 420,8435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 327,44*
€ 389,6536
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 290,92*
€ 346,1948
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.