Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalengriff, ABS, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalengriff, ABS, grau
Schalengriff, ABS, grau
Artikel-Nr.:
     4502-20H2879
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3234.2004
EAN/GTIN:
     4099889552942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schalengriff
gehäuse-zubehör mentor
Schalengriffe Typ Mentor 3234. Aus Kunststoff, für einfache und sichere Einrast-Montage und Gehäusewandstärken von 0,75 bis 1,5 mm; Material: ABS. Montageöffnung: 83 x 34 mm. Typ: 3234.2004, Griff grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Griff
Breite:
40 mm
Farbe:
grau
Höhe:
16 mm
Länge:
90 mm
Material:
ABS
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01211 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.