Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragegriff, 140 mm, 5 cm, Duroplast FS 31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragegriff, 140 mm, 5 cm, Duroplast FS 31
Tragegriff, 140 mm, 5 cm, Duroplast FS 31
Artikel-Nr.:
     4502-20H2646
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3311.1403
EAN/GTIN:
     4099889552539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragegriffe
mentor tragegriff
Lieferung inkl. Schrauben und Scheiben, Trage- und Handgriffe Typ Mentor 3311. Ergonomische Form, zur sicheren Handhabung auch von temperaturkritischen Geräten oder Maschineneinheiten, aus Pressstoff Typ 31, schwarz; Belastbarkeit: 350 N, max. +100 °C, Lieferung: inkl. Schrauben und Scheiben. Typ: 1403, Trage–/Handgriff
Weitere Informationen:
Ausführung:
Griff
Befestigungsart:
Schraube M8
Bohrabstand:
140 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
50 mm
Länge:
170 mm
Material:
Duroplast
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.146 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: tragegriffe, Griff, Bügelgriff, Tragegriff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,20*
€ 16,86*
2 Tage
13
€ 5,95*
ab € 10,29*
€ 16,88*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.