Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatten- und Einschubgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontplatten- und Einschubgriff
Frontplatten- und Einschubgriff
Frontplatten- und Einschubgriff
Artikel-Nr.:
     4502-20H236
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3299.1231
EAN/GTIN:
     4099889552300
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bügelgriffe
Holzgriff
Frontplatten- und Einschubgriffe Typ Mentor 3299. aus geschliffenem Aluminium, mit verrundeten Kanten, naturton eloxiert, verdichtet und matt, komplett mit Schrauben und Unterlegscheiben. Technische Merkmale (Typ, Maß A/B/HE (HE = Höheneinheit für 19"-Frontplatten)."): 3299.1231, A 75,5/B 87,5 mm/HE 2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Griff
Befestigungsart:
Schraube M5
Breite:
7.8 mm
Farbe:
natur
Höhe:
40 mm
Länge:
87.5 mm
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.03409 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Normbügelgriff, gehäuse-zubehör mentor, gehäuse, zubehör, bügelgriffe aluminium, Einschubgriff, Frontplatten-Zubehör, Frontplattengriff, Gehäuse, Frontplatte, Griff, Bügelgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.