Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Kupplung, Lötanschluss, 2,5 mm², CAT O, blau, KUN 30 BL AU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Kupplung, Lötanschluss, 2,5 mm², CAT O, blau, KUN 30 BL AU
4 mm Kupplung, Lötanschluss, 2,5 mm², CAT O, blau, KUN 30 BL AU
Artikel-Nr.:
     4502-20F2120
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     KUN 30 BL AU
EAN/GTIN:
     4099889667813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder hirschmann
laborsteckverbinder
laborsteckverbinder blau
Trittfeste, biegsame, isolierte Kupplung für einen Stecker mit 4 mm Durchmesser, sowie Lötanschluss bis 2,5mm² Leiterquerschnitt. Buchse aus Messing vergoldet.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Kupplung
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
16 A
Durchmesser:
4 mm
Farbe:
blau
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Länge:
48 mm
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Messkategorie:
CAT O
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00623 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Bananenkupplung, Laborkupplung, Laborstecker-Kupplung, Laborbuchse, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.