Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Kupplung, Lötanschluss, 2,5 mm², CAT O, blau, KUN 30 BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Kupplung, Lötanschluss, 2,5 mm², CAT O, blau, KUN 30 BL
4 mm Kupplung, Lötanschluss, 2,5 mm², CAT O, blau, KUN 30 BL
Artikel-Nr.:
     4502-20F2110
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     KUN 30 BL
EAN/GTIN:
     4099889667752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder hirschmann
laborsteckverbinder
laborsteckverbinder blau
Trittfeste, biegsame, isolierte Kupplung für einen Stecker mit 4 mm Durchmesser, sowie Lötanschluss bis 2,5mm² Leiterquerschnitt. Buchse aus Messing vernickelt.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00636 kg
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Kupplung
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
16 A
Berührungssicher:
Nein
Durchmesser:
4 mm
Farbe:
blau
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
48 mm
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Messkategorie:
CAT O
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Prüfsteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Bananenkupplung, Laborkupplung, Laborstecker-Kupplung, Laborbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.