Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauteilekoffer, blau, (B x T) 421 x 361 mm, BOXXSER 55 5X10-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauteilekoffer, blau, (B x T) 421 x 361 mm, BOXXSER 55 5X10-0
Bauteilekoffer, blau, (B x T) 421 x 361 mm, BOXXSER 55 5X10-0
Artikel-Nr.:
     4502-19L718
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     BOXXSER 55 5X10-0
EAN/GTIN:
     4099891422660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Bauteile-Servicekoffer Typ Raaco boxxser. Glattflächiger Sortimentskoffer aus unzerbrechlichem Kunststoff; Merkmale: Griff und Verschluss sind in die Form integriert, stapelbar, Stützfüße in der Rückwand, herausnehmbare Einsätze, Farbe: raaco blau, austauschbares ID-Etikett (grau, gelb, grün), ergonomischer Tragegriff (außer boxxser 55 4x4), Kennzeichnungsfeld im Deckel. Typ boxxser 55 5x10. Mit Tragegriff; Maße: H 55, B 421, T 361 mm. Passende Einsätze: 55 A... Typ: boxxser 55 5x10-0, ohne Einsatz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bauteilekoffer
Breite:
421 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
blau
Material:
Kunststoff
Tiefe:
361 mm
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
1.374 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten raaco, sortierkasten, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Koffer, Transportkoffer, Bauteilekoffer, Kleinteile-Koffer, Kleinteileservicekoffer, Kleinteilesortimentskoffer, Kleinteiletransportkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.