| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-19L6018 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVBB220ES EAN/GTIN: 4099891420413 |
| | |
|
| | |
| Packung mit 100 Stück, Druckverschlussbeutel in extra starker Ausführung Typ DVB. Material: PE-Folie, transparent, Folienstärke: 90 µm, mit Resy-Zeichen. Typ DVB180ES entspricht den gesetzlichen Bestimmungen zur Beförderung von Flüssigkeiten im Handgepäck (Flugbeutel). Mit Stempelfeld Typ DVBB. Mit 3-teiligem Beschriftungsfeld. Technische Merkmale (Typ, Öffnungsbreite, Länge (bis Verschluss)): DVBB220ES, 220 x 310 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Druckverschlussbeutel | Breite: | 220 mm | ESD-Schutz: | Nein | Farbe: | transparent | Länge: | 310 mm | Material: | Polyethylen | Ursprungsland: | TW | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pe-beutel mit druckverschluss 220 x 310mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 220 x 310 mm, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Beutel, Tüte, Gripbeutel, Griptüte, Zip-Beutel, Zip-Tüte, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter |
| | |
| |