Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel, transparent, (L x B) 310 x 220 mm, DVB220ESEL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel, transparent, (L x B) 310 x 220 mm, DVB220ESEL
Druckverschlussbeutel, transparent, (L x B) 310 x 220 mm, DVB220ESEL
Artikel-Nr.:
     4502-19L6013
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVB220ESEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Packung mit 100 Stück, Druckverschlussbeutel in extra starker Ausführung Typ DVB. Material: PE-Folie, transparent, Folienstärke: 90 µm, mit Resy-Zeichen. Typ DVB180ES entspricht den gesetzlichen Bestimmungen zur Beförderung von Flüssigkeiten im Handgepäck (Flugbeutel). Mit Eurolochung Typ DVB. Technische Merkmale (Typ, Öffnungsbreite, Länge (bis Verschluss)): DVB220ESEL, 220 x 310 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Druckverschlussbeutel
Breite:
220 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
transparent
Länge:
310 mm
Material:
Polyethylen
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel mit druckverschluss 220 x 310mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 220 x 310 mm, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Beutel, Tüte, Gripbeutel, Griptüte, Zip-Beutel, Zip-Tüte, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1343* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,27*
€ 21,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,12*
€ 21,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,85*
€ 21,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,96*
€ 20,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,69*
€ 19,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,43*
€ 15,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.