Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwandsatz, schwarz, (B x T) 52 x 32 mm, 3552 SATZ (60ST.)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trennwandsatz, schwarz, (B x T) 52 x 32 mm, 3552 SATZ (60ST.)
Trennwandsatz, schwarz, (B x T) 52 x 32 mm, 3552 SATZ (60ST.)
Artikel-Nr.:
     4502-19L526
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     3552 SATZ (60ST.)
EAN/GTIN:
     4099891422608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattausstattung
Aufbewahrungsbehälter
Aufbewahrungssystem
Lagerbehälter
Lieferung ohne Trennwännde, Satz mit 24 Stück bitte separat bestellen, Trennwände Satz mit 60 Stück Typ: 60X3552 Abmessungen: 35 x 52 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trennwand
Breite:
52 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
schwarz
Material:
Polypropylen
Tiefe:
32 mm
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
0.12 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,44*
€ 24,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,25*
€ 24,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,29*
€ 22,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,74*
€ 18,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,42*
€ 18,35
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,37*
€ 17,10
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 13,74*
€ 16,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,04*
€ 15,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,55*
€ 12,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.