Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel, transparent, (B x T) 300 x 400 mm, 7085


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel, transparent, (B x T) 300 x 400 mm, 7085
Druckverschlussbeutel, transparent, (B x T) 300 x 400 mm, 7085
Artikel-Nr.:
     4502-19L5158
Hersteller:
     Flexico
Herst.-Nr.:
     7085
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Microsnap-Tüte, 7085, Flexico Der 7085 ist ein Mikrosnap-Beutel, der zu mindestens 50 % aus Post-Consumer-Abfällen besteht und nicht biologisch abbaubar ist. Er ist durch thermische und stoffliche Verwertung recycelbar. Außerdem ist er nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Microsnap-Beutel
Breite:
300 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
transparent
Material:
Polyethylen
Tiefe:
400 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 30x30cm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 30cm, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Beutel, Tüte, Gripbeutel, Griptüte, Zip-Beutel, Zip-Tüte, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,00*
€ 60,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,59*
€ 60,2021
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,06*
€ 57,1914
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,54*
€ 49,4326
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,63*
€ 47,1597
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 35,69*
€ 42,4711
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,12*
€ 37,0328
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.