Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel, transparent, (B x T) 60 x 80 mm, ITM010103


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel, transparent, (B x T) 60 x 80 mm, ITM010103
Druckverschlussbeutel, transparent, (B x T) 60 x 80 mm, ITM010103
Druckverschlussbeutel, transparent, (B x T) 60 x 80 mm, ITM010103
Druckverschlussbeutel, transparent, (B x T) 60 x 80 mm, ITM010103
Artikel-Nr.:
     4502-19L5113
Hersteller:
     Flexico
Herst.-Nr.:
     ITM010103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Minigrip biobasiertes PE, ITM010103, Flexico Der ITM010103 ist ein Minigrip aus biobasiertem PE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Minigrip-Beutel
Breite:
60 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
transparent
Material:
Polyethylen
Tiefe:
80 mm
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 60mm breit, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 60mm, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Beutel, Tüte, Gripbeutel, Griptüte, Zip-Beutel, Zip-Tüte, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2341* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,33*
€ 46,8027
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,92*
€ 46,3148
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,25*
€ 39,5675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,91*
€ 34,4029
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,81*
€ 33,0939
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,41*
€ 27,8579
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.