Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel, transparent, (B x T) 40 x 60 mm, ITM011201


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel, transparent, (B x T) 40 x 60 mm, ITM011201
Druckverschlussbeutel, transparent, (B x T) 40 x 60 mm, ITM011201
Artikel-Nr.:
     4502-19L5100
Hersteller:
     Flexico
Herst.-Nr.:
     ITM011201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Minigrip PCR wiederverwertet, ITM011201, Flexico Der ITM011201 ist ein PCR-Recycling-Kunststoffbeutel mit Minigrip, der für bestimmte Verwendungszwecke unerlässlich ist, bei denen Widerstandsfähigkeit, Schutzbarrieren und/oder Produktkonservierungsmöglichkeiten erforderlich sind. Das PCR-Sortiment (Post-Consumer Recycled) erfüllt diese Erwartungen an wiederverschließbare Kunststoffbeutel im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung. Sie profitiert von demselben Herstellungs- und Extrusionsverfahren wie unsere Minigrip Original-Reihe. Der Minigrip PCR-Beutel weist einige optische Unvollkommenheiten auf, die das Vorhandensein von recyceltem Material hervorheben. Er ist an den drei schwarzen Linien zu erkennen, die im Beutelschleier über dem Reißverschluss zu sehen sind. Features * Visuelle Unvollkommenheiten * Einstofflich recycelbares PE * Nicht geeignet für Lebensmittelkontakt * Ideal für den Mode-, Industrie- und Einzelhandelsmarkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Minigrip-Beutel
Breite:
40 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
transparent
Material:
Polyethylen
Tiefe:
60 mm
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel 40x40mm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 40mm, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Beutel, Tüte, Gripbeutel, Griptüte, Zip-Beutel, Zip-Tüte, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,93*
€ 40,3767
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,62*
€ 40,0078
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,47*
€ 35,0693
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,48*
€ 31,5112
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,42*
€ 30,2498
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,42*
€ 25,4898
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.