Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel, transparent, (B x T) 150 x 200 mm, ITM020233


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel, transparent, (B x T) 150 x 200 mm, ITM020233
Druckverschlussbeutel, transparent, (B x T) 150 x 200 mm, ITM020233
Artikel-Nr.:
     4502-19L5030
Hersteller:
     Flexico
Herst.-Nr.:
     ITM020233
EAN/GTIN:
     4099889438475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Kunststoffbeutel, ITM020233, Flexico Features * Gerippter und verstärkter Rand für einfache Handhabung * Verschlussprofil für leicht zu öffnende Hochgeschwindigkeitsverpackungen * Völlig transparent * Bohrung zum Aufhängen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Minigrip-Beutel
Breite:
150 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
transparent
Material:
Polyethylen
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel 150x150mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 15cm, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Beutel, Tüte, Gripbeutel, Griptüte, Zip-Beutel, Zip-Tüte, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.