Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armband- & Schuh-Teststation, Modell 1181Frontfolie: Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armband- & Schuh-Teststation, Modell 1181Frontfolie: Deutsch
Armband- & Schuh-Teststation, Modell 1181Frontfolie: Deutsch
Artikel-Nr.:
     4502-19L4766
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-210-1181D
EAN/GTIN:
     4057989331614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
Abbildung kann abweichen. Armband-/Schuh-Teststation, C-210-1181D, BJZ Teststation zur Wandbefestigung zum Überprüfen der Personenerdung über Schuhwerk und / oder Handgelenkerdung. Die Teststation, die den Anforderungen der DIN EN 61340 entspricht, erkennt selbsttätig ob nur Schuhwerk, nur Handgelenkerdung oder Schuhwerk in Verbindung mit Handgelenkerdung getestet wird und legt automatisch den geforderten Messbereich entsprechend DIN EN 61340 zugrunde. Die Messung des Schuhwerks erfolgt für beide Schuhe separat. Die Anzeige des Messwertes erfolgt für Handgelenkerdung und Schuhwerk getrennt über Leuchtbandanzeigen. Der Pass-Bereich der Leuchtbandanzeige zeigt zusätzlich die Tendenz des Messwertes an. Das Frontdisplay, in dem die Bedienungsanleitung enthalten ist, kann auf Wunsch individuell gestaltet werden. Die Teststation verfügt standardmäßig über ein Relais zur Betätigung von Türöffnern o. Ä.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontfolie deutsch
Messbereich:
0,05 bis 100 MΩ
Produkt-Art:
Armband- und Schuhtester
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, antistatik schuhe, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, ESD-Tester, ESD-Testgerät, ESD-Armband-Tester, ESD-Schuh-Tester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 793,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,15*
€ 943,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,38*
€ 928,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,20*
€ 905,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,21*
€ 884,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,15*
€ 849,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.