Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurobehälter, schwarz, (L x B x T) 353 x 253 x 196 mm, H-18S 43220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurobehälter, schwarz, (L x B x T) 353 x 253 x 196 mm, H-18S 43220
Eurobehälter, schwarz, (L x B x T) 353 x 253 x 196 mm, H-18S 43220
Artikel-Nr.:
     4502-19L4423
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     H-18S 43220
EAN/GTIN:
     4099891422356
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Lieferung ohne Auflagedeckel, bitte separat bestellen, Leitfähige Eurobehälter mit Grundfläche 400 x 300 mm Typ H-18-S Typ: H-18S 43220 Länge: 353 mm Breite: 253 mm Nutzhöhe: 196 mm Außenhöhe: 220 mm mit seitlichen Grifföffnungen, aus leitfähigem Polypropylen, robust und untereinander stapelbar. Oberflächenwiderstand: ca. 10^3 Ohm, Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Euro-Behälter
Breite:
253 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
schwarz
Länge:
353 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
196 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro normbehälter schwarz, euro normbehälter, bjz eurobehälter, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Euronormbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.