Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Box, blau/transparent, (L x B x T) 68 x 57 x 15 mm, N4-2-3-8-1 BLAU/KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Box, blau/transparent, (L x B x T) 68 x 57 x 15 mm, N4-2-3-8-1 BLAU/KL
SMD-Box, blau/transparent, (L x B x T) 68 x 57 x 15 mm, N4-2-3-8-1 BLAU/KL
Artikel-Nr.:
     4502-19L4279
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     N4-2-3-8-1 BLAU/KL
EAN/GTIN:
     4099891422196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Klappbox
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Kleine Klapp-Boxen für SMD- und Mikro-Bauteile Typ Licefa SMD-Box. Zusammensteckbar, in drei miteinander kombinierbaren Größen. Der Deckel bleibt in geöffneter Stellung stehen und schließt beim Zuklappen selbsttätig durch Federkraft. Schubladenmagazine sind nachfolgend unter Such-Nr. L224.300 beschrieben. Ausführung nicht leitfähig Typ SMD-Box 1-3. Technische Merkmale (Typ, Innenmaße (B x H x T), Farbe Unterteil/Deckel): 42381, 68 x 57 x 15 mm, blau/glasklar
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Box
Breite:
57 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
blau/transparent
Länge:
68 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0266 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klapp-Box, Klappbox, SMD-Box, SMD-Container, SMD-Kasten, SMD-Klappbox, SMD-Sortimentskasten, SMDBox, SMDContainer, smd-box blau licefa, smd box, smd-box licefa, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Bauteilebehälter, Kleinteilebehälter, Mäuseklo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.