Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Box, gelb/transparent, (L x B x T) 16 x 12 x 15 mm, N1-2-3-4-1 GELB/KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Box, gelb/transparent, (L x B x T) 16 x 12 x 15 mm, N1-2-3-4-1 GELB/KL
SMD-Box, gelb/transparent, (L x B x T) 16 x 12 x 15 mm, N1-2-3-4-1 GELB/KL
Artikel-Nr.:
     4502-19L4242
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     N1-2-3-4-1 GELB/KL
EAN/GTIN:
     4099891421953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Klappbox
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Kleine Klapp-Boxen für SMD- und Mikro-Bauteile Typ Licefa SMD-Box. Zusammensteckbar, in drei miteinander kombinierbaren Größen. Der Deckel bleibt in geöffneter Stellung stehen und schließt beim Zuklappen selbsttätig durch Federkraft. Schubladenmagazine sind nachfolgend unter Such-Nr. L224.300 beschrieben. Ausführung nicht leitfähig Typ SMD-Box 1-3. Technische Merkmale (Typ, Innenmaße (B x H x T), Farbe Unterteil/Deckel): 12341, 16 x 12 x 15 mm, gelb/glasklar
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Box
Breite:
12 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
gelb/transparent
Länge:
16 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0047 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klapp-Box, Klappbox, SMD-Box, SMD-Container, SMD-Kasten, SMD-Klappbox, SMD-Sortimentskasten, SMDBox, SMDContainer, smd-box licefa, smd box, smd-box gelb, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Bauteilebehälter, Kleinteilebehälter, Mäuseklo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.