Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Box, grün, (L x B x T) 16 x 12 x 15 mm, N1-2-2-7-7 GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Box, grün, (L x B x T) 16 x 12 x 15 mm, N1-2-2-7-7 GRÜN
SMD-Box, grün, (L x B x T) 16 x 12 x 15 mm, N1-2-2-7-7 GRÜN
Artikel-Nr.:
     4502-19L4236
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     N1-2-2-7-7 GRÜN
EAN/GTIN:
     4099891421922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Klappbox
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Kleine Klapp-Boxen für SMD- und Mikro-Bauteile Typ Licefa SMD-Box. Zusammensteckbar, in drei miteinander kombinierbaren Größen. Der Deckel bleibt in geöffneter Stellung stehen und schließt beim Zuklappen selbsttätig durch Federkraft. Schubladenmagazine sind nachfolgend unter Such-Nr. L224.300 beschrieben. Ausführung nicht leitfähig Typ SMD-Box 1-3. Technische Merkmale (Typ, Innenmaße (B x H x T), Farbe Unterteil/Deckel): 12277, 16 x 12 x 15 mm, grün/grün
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Box
Breite:
12 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
grün
Länge:
16 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00472 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klapp-Box, Klappbox, SMD-Box, SMD-Container, SMD-Kasten, SMD-Klappbox, SMD-Sortimentskasten, SMDBox, SMDContainer, smd-box licefa, smd box, smd-box 1, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Bauteilebehälter, Kleinteilebehälter, Mäuseklo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.