| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-19L4202 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: CHIP-CONTAINER GR.2 EAN/GTIN: 4099891421809 |
| |
|
| | |
| Leitfähige Chip-Behälter Typ Chipcont. Robust, stapelbar, mit beidseitigen Schnappverschlüssen, für den Versand und eine sichere Lagerung von hochempfindlichen elektronischen Bauteilen, aus elektrisch leitfähigem Kunststoff und gut steckbaren, leitfähigen Hartschaumstoffeinlagen; Farbe: schwarz. Typ: Chipcont 2, Innenmaße 42 x 54 x 14 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Chip-Behälter | Breite: | 54 mm | ESD-Schutz: | Nein | Farbe: | schwarz | Länge: | 42 mm | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 14 mm | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0176 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllgroßbehälter, Mülltonne, Stapelbehälter, abfalltonnen kunststoff, esd lagerbehälter, abfalltonne schwarz, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Bauteilebehälter, Kleinteilebehälter, SMD-Box |
| | |
| |