| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-19L4130 Herst.-Nr.: A1-2/16-6-10 EAN/GTIN: 4099891421632 |
| | |
|
| | |
| Modulares System, alle Teile müssen separat bestellt werden, Leitfähige Aufbau-Schubladenmagazine aus Liastat Typ A1-2 zum Aufbau von Schrankmagazinen mit Schubladen in DIN A4-Größe und dazu lieferbaren Schubladeneinsätzen mit Längsunterteilungen, aus denen sich je nach Einsatz unterschiedlich große Fächer ergeben. Die Magazine sind übereinander einrastend aufbaubar und nebeneinander fast nahtlos stellbar. Ein Magazin besteht aus der Schublade und dem getrennt zu bestellenden Aufbaurahmen für die Aufnahme und jeweilige Abdeckung der Schublade. Für die unterste Schublade einer Einheit ist eine stabile Fußplatte als einrastender Untersatz und für die oberste Abdeckung ein Satz Abschlussstopfen (6 Stück) zur Abdeckung der Einrastlöcher lieferbar. Alle Teile sind aus stabilem Kunststoff. Schubladengröße (innen): 340 x 250 mm (DIN A 4), Höhe: 40 mm, Außenrahmenmaß (außen): 355 x 267 mm, Aufbauhöhe: 50 mm, Fußplattenhöhe: 8,0 mm. Für die Schubladen sind selbstklebende, glasklare Kennzeichnungsschildchenaufnahmen mit auswechselbarem Kärtchen lieferbar. Die Schubladen können ebenfalls mit den vorher beschriebenen Klapp-Boxen bestückt werden und sind in den verschiedenen Größen miteinander kombinierbar. EGB-Ausführung mit 40 mm hohen Schubladen Standard-Form 1 aus leitfähigem Liastat Typ A1-2. Typ: 16610, Schublade schwarz (ohne Einsatz) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schublade | Breite: | 267 mm | ESD-Schutz: | Nein | Farbe: | schwarz | Länge: | 355 mm | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 40 mm | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.34112 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Schubladensystem |
| | |
| |