Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinsatz, (L x B x T) 36 x 42 x 22 mm, TE 42-4-6-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladeneinsatz, (L x B x T) 36 x 42 x 22 mm, TE 42-4-6-10
Schubladeneinsatz, (L x B x T) 36 x 42 x 22 mm, TE 42-4-6-10
Artikel-Nr.:
     4502-19L4123
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     TE 42-4-6-10
EAN/GTIN:
     4099891421625
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Modulares System, alle Teile müssen separat bestellt werden, Leitfähige EGB Aufbau-Schubladenmagazine aus Liastat Typ A1-4/ zum Aufbau von Schrankmagazinen mit Schubladen in DIN A4-Größe und dazu lieferbaren Schubladeneinsätzen mit Längsunterteilungen, aus denen sich je nach Einsatz unterschiedlich große Fächer ergeben. Die Magazine sind übereinander einrastend aufbaubar und nebeneinander fast nahtlos stellbar. Ein Magazin besteht aus der Schublade und dem getrennt zu bestellenden Aufbaurahmen für die Aufnahme und jeweilige Abdeckung der Schublade. Für die unterste Schublade einer Einheit ist eine stabile Fußplatte als einrastender Untersatz und für die oberste Abdeckung ein Satz Abschlussstopfen (6 Stück) zur Abdeckung der Einrastlöcher lieferbar. Alle Teile sind aus stabilem Kunststoff. Aufbau Schublade EGB-Ausführung, SMD-Form aus leitfähigem Liastat Typ A1-4/. Typ: TE 42-4610,Einsatz mit 42 Fächern,Abmessungen: 36 x 42 mm,Höhe: 22 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schublade
Breite:
42 mm
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
36 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
22 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.15098 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, licefa schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Aufbewahrungssystem-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.