Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade, orange/rot, (L x B x T) 355 x 267 x 62 mm, A1-60/16-2-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade, orange/rot, (L x B x T) 355 x 267 x 62 mm, A1-60/16-2-6
Schublade, orange/rot, (L x B x T) 355 x 267 x 62 mm, A1-60/16-2-6
Artikel-Nr.:
     4502-19L4072
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     A1-60/16-2-6
EAN/GTIN:
     4099891421342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
Schubladen Schubladenmagazin
Nichtleitfähige Aufbau-Schubladenmagazine Typ Licefa A1-60 zum Aufbau von Schrankmagazinen mit Schubladen in DIN A4-Größe und dazu lieferbaren Schubladeneinsätzen mit Längsunterteilungen, aus denen sich je nach Einsatz unterschiedlich große Fächer ergeben. Die Magazine sind übereinander einrastend aufbaubar und nebeneinander fast nahtlos stellbar. Ein Magazin besteht aus der Schublade und dem getrennt zu bestellenden Aufbaurahmen für die Aufnahme und jeweilige Abdeckung der Schublade. Für die unterste Schublade einer Einheit ist eine stabile Fußplatte als einrastender Untersatz und für die oberste Abdeckung ein Satz Abschlussstopfen (6 Stück) zur Abdeckung der Einrastlöcher lieferbar. Alle Teile sind aus stabilem Kunststoff. Schubladengröße (innen): 340 x 250 mm (DIN A 4), Höhe: 62 mm, Außenrahmenmaß (außen): 355 x 267 mm, Aufbauhöhe: 75 mm, Fußplattenhöhe: 8,0 mm. Für die Schubladen sind selbstklebende, glasklare Kennzeichnungsschildchenaufnahmen mit auswechselbarem Kärtchen lieferbar. Die Schubladen können ebenfalls mit den vorher beschriebenen Klapp-Boxen bestückt werden und sind in den verschiedenen Größen miteinander kombinierbar. Ausführung mit 62 mm hohen Schubladen Kompakt-Form 2 aus schlagfestem und nicht leitfähigem Polystyrol Typ A1-60/. Typ: 1626, Schublade orange-rot (ohne Einsatz)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schublade
Breite:
267 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
orange/rot
Länge:
355 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
62 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.38062 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: magazin schrank, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Schubladensystem, Aufbewahrungssystem-Zubehör, Schublade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.