Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dissipative SMD Box N4111166, 68 x 57 x 15 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dissipative SMD Box N4111166, 68 x 57 x 15 mm, rot
Dissipative SMD Box N4111166, 68 x 57 x 15 mm, rot
Artikel-Nr.:
     4502-19L3770
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     N4-11-11-6-6
EAN/GTIN:
     4099891421212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Box
SMD-Container
SMD-Kasten
SMD-Klappbox
Dissipative Einzelboxen dazu Typ SMD-Box 1-4. Zusammensteckbar, in drei kombinierbaren Größen. Deckel mit Federverschluss, in geöffneter Stellung fixiert. Technische Merkmale (Typ, Größenbezeichnung, Innenmaße (B x H x T), Farbe): N4111166, 68 x 57 x 15 mm, rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Box
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0261 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sortimentskasten, SMDBox, SMDContainer, smd-box licefa, smd box, smd-boxen rot, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Bauteilebehälter, Kleinteilebehälter, Klapp-Box, Mäuseklo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.