Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Box, blau, (L x B x T) 16 x 12 x 15 mm, N1-11-11-8-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Box, blau, (L x B x T) 16 x 12 x 15 mm, N1-11-11-8-8
SMD-Box, blau, (L x B x T) 16 x 12 x 15 mm, N1-11-11-8-8
Artikel-Nr.:
     4502-19L3754
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     N1-11-11-8-8
EAN/GTIN:
     4099891421137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
Dissipative Einzelboxen dazu Typ SMD-Box 1-4. Zusammensteckbar, in drei kombinierbaren Größen. Deckel mit Federverschluss, in geöffneter Stellung fixiert. Technische Merkmale (Typ, Größenbezeichnung, Innenmaße (B x H x T), Farbe): N1111188, 16 x 12 x 15 mm, blau
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Box
Breite:
12 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
blau
Länge:
16 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0047 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klappbox, SMD-Box, SMD-Container, SMD-Kasten, SMD-Klappbox, SMD-Sortimentskasten, SMDBox, SMDContainer, smd-box blau licefa, smd box, smd-box licefa, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Bauteilebehälter, Kleinteilebehälter, Mäuseklo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.