| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-19L3712 Herst.-Nr.: V11-8-6-10 EAN/GTIN: 4099891421090 |
| | |
|
| | |
| SMD-Rollen-Ablageständer Typ V11-8-6-10. Leitfähiger Stapelständer (First in/First out), für flache Spulenlagerung bis 180 mm Durchmesser; Maße: außen 186 x 173 x 210 mm, innen 182 x 169 x 190 mm, aus hochwertigem und leitfähigem Kunststoff, schwarz. Typ: V11–8–6–10, Rollen–Ablageständer, leitfähig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rollen-Ablageständer | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.26053 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Bauteilerollenständer, Rollen-Ablageständer, Spulenständer |
| | |
| |