Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK HD-Kamera, Lupenleuchte, 2.25X (5-Dioptrien Linse), ESD-sicher, warm+k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL-TEK HD-Kamera, Lupenleuchte, 2.25X (5-Dioptrien Linse), ESD-sicher, warm+k
IDEAL-TEK HD-Kamera, Lupenleuchte, 2.25X (5-Dioptrien Linse), ESD-sicher, warm+k
IDEAL-TEK HD-Kamera, Lupenleuchte, 2.25X (5-Dioptrien Linse), ESD-sicher, warm+k
IDEAL-TEK HD-Kamera, Lupenleuchte, 2.25X (5-Dioptrien Linse), ESD-sicher, warm+k
IDEAL-TEK HD-Kamera, Lupenleuchte, 2.25X (5-Dioptrien Linse), ESD-sicher, warm+k
IDEAL-TEK HD-Kamera, Lupenleuchte, 2.25X (5-Dioptrien Linse), ESD-sicher, warm+k
Artikel-Nr.:
     4502-19L3262
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     LE-HDWWE5D.IT
EAN/GTIN:
     7640491450156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CCTV-Linsen
CCTV-Objektive
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
LED-Lupe mit Kamera-Inspektionssystem, LE-HDWWE5D, ideal-tek LE-HDWWE5D.IT kombiniert eine Lupenleuchte mit einem Kamera-Inspektionssystem, das die direkte Bildbetrachtung auf einem HDMI-Monitor und die Bild-/Videoaufnahme auf der mitgelieferten microSD-Karte ermöglicht. Darüber hinaus verfügt sie über einen USB-Ausgang für den Anschluss an Computer. Die innovative Funktion ermöglicht es Teammitgliedern, gleichzeitig Objekte unter der Vergrößerungslinse in Echtzeit zu beobachten, während der Benutzer eine Inspektion durch die Linse durchführt. Die ESD-Schutzbeschichtung verhindert die Beschädigung empfindlicher Komponenten durch elektrostatische Entladung. Features * HDMI-Ausgang - zum Anschluss an Ihren HD-Monitor * USB-C-Ausgang - Schließen Sie die Kamera an Ihren PC an * Kamera: 1080p HD | 30FPS * Objektiv Dimension 7,5" x 6,2" * Kristallklares 5-Diopter-Glasobjektiv (2,25x) * Anzeigen/Speichern von Bildern auf einer Micro-SD-Karte * Prüfen Sie Objekte gleichzeitig durch die Lupe und auf einem HD-Monitor * ESD Safe - leitet elektrostatische Entladungen ab * Mattierter LED-Diffusor für gleichmäßige Lichtverteilung * 60 LEDs mit einstellbarer Farbtemperatur * Vollständig abgedeckter, federbalancierter Arm, maximale Reichweite 914 mm (36 Zoll) * Mitgelieferte IR-Fernbedienung zur Steuerung der Funktionen auf dem Bildschirm * Stecker Typ F (Schuko) * MicroSD-Kapazität: 16 GB
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Dioptrien:
5 dpt
ESD-Schutz:
Ja
Farbtemperatur:
6500 K
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
2.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lupenleuchte, lupen leuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Laborlampe, Laborleuchte, Vergrößerungslampe, Vergrößerungsleuchte, LED-Lupenlampe, LED-Lupenleuchte, Werkstattausstattung, Werkzeuge, Optische Werkzeug, Lupe, Vergrößerungsglas, Camera, Kamera
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 454,52*
€ 531,68*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 454,18*
€ 531,70*
Frei Haus
ab € 440,28*
€ 531,82*
Frei Haus
ab € 574,55*
€ 732,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,68*
€ 632,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,02*
€ 628,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,45*
€ 596,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,66*
€ 575,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,52*
€ 540,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.