Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Distanzhülse, Innengewinde, unten geschlossen, M1,6, 4 mm, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Distanzhülse, Innengewinde, unten geschlossen, M1,6, 4 mm, Stahl
SMD-Distanzhülse, Innengewinde, unten geschlossen, M1,6, 4 mm, Stahl
Artikel-Nr.:
     4502-18H8947
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     97730406330R
EAN/GTIN:
     4099879710758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchse
Applikationen * Befestigung von Leiterplatten zu Gehäusen oder anderen Leiterplatten * Für Abstände von 2.5 bis 6mm * Präzise und schnelle Verarbeitung * Hohe mechanische Kräfte * Höchste Prozesssicherheit
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innengewinde, unten geschlossen
Außendurchmesser:
3.3 mm
Bauform:
Rund
Bolzenlänge:
4 mm
Gewindegröße:
M1,6
Innengewindelänge:
2 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Abstandsbolzen, Distanzbolzen, Threaded Standoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.