Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Aderendhülse, 1,5 mm², 17.5 mm/8 mm lang, schwarz, 4328


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Isolierte Aderendhülse, 1,5 mm², 17.5 mm/8 mm lang, schwarz, 4328
Isolierte Aderendhülse, 1,5 mm², 17.5 mm/8 mm lang, schwarz, 4328
Artikel-Nr.:
     4502-18H7496
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     4328
EAN/GTIN:
     4012078038669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen klauke 1,5mm² schwarz
aderendhülsen klauke
aderendhülsen 1,5mm²
Aderendhülse, 4328, KLAUKE Isolierte Aderendhülse für kurzschlusssichere Leitungen, für fein- und feinstdrähtige Leiter, nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, für kurzschlusssichere Leitungen (z.B. NSGAFÖU). Enthält Easy-Entry Isolierung für einfache Kabeleinführung. Features * Halogenfrei * Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion * Farbkodierte Querschnittzuordnung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Isolationsmaterial:
Polypropylen
Isoliert:
Ja
Kontaktmaterial:
Kupfer
Länge:
17.5 mm
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
max. Temperatur:
105 °C
Pinlänge:
8 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Aderabschlusshülse, Endhülse, Klemme und Anschlussmaterial
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,46*
ab € 4,22*
€ 5,93*
12 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,22*
€ 5,95*
7 Tage
2
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,24*
€ 5,96*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,489*
€ 6,319*
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 10,18*
€ 23,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,73*
€ 28,2387
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,40*
€ 20,706
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,83*
€ 16,4577
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,45*
€ 16,0055
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,04*
€ 13,1376
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1018* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.