Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke Aderendhülse isoliert 1,5 mm², 17,5 mm Länge


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     3461-40066933
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     4328
EAN/GTIN:
     4012078070089
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen klauke 1,5mm² schwarz
aderendhülsen klauke
aderendhülsen 1,5mm²
Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung, Für kurzschlusssichere Leitungen (z.B. NSGAFÖU), Halogenfrei, Gesamtlänge 17,5  mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4, CSA gelistet 100 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4328, Aderhülse, Draht, Endhülse, Hülse, Kabelendhülse, Leitung, Verbinder, flexibel, flexible, litzenhülse, 1004814
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,60*
€ 4,59*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 4,10*
€ 5,89*
Lager 3461
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,20*
€ 6,03*
7 Tage
9
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,24*
€ 6,05*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,479*
€ 6,429*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,20*
€ 4,998
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,042* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.