Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülse, ohne Gewinde, M4, 12 mm, Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzhülse, ohne Gewinde, M4, 12 mm, Keramik
Distanzhülse, ohne Gewinde, M4, 12 mm, Keramik
Distanzhülse, ohne Gewinde, M4, 12 mm, Keramik
Distanzhülse, ohne Gewinde, M4, 12 mm, Keramik
Artikel-Nr.:
     4502-18H6334
Hersteller:
     QUICK-OHM
Herst.-Nr.:
     KER 8-4-2X12
EAN/GTIN:
     4099889495331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzhülse keramik
distanzbuchse
Distanzrollen aus Keramik Typ Quick- Ohm KER.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Gewinde
Außendurchmesser:
8 mm
Bauform:
Rund
Bolzenlänge:
12 mm
Farbe:
weiß
Gewindegröße:
M4
Innendurchmesser:
4.2 mm
Länge:
12 mm
Material:
Keramik
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Abstandshülse, Abstandsrolle, Distanzhülse, Distanzrolle, Spacer Sleeve, Hülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.