Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülse, ohne Gewinde, M4, 8 mm, Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzhülse, ohne Gewinde, M4, 8 mm, Keramik
Distanzhülse, ohne Gewinde, M4, 8 mm, Keramik
Distanzhülse, ohne Gewinde, M4, 8 mm, Keramik
Distanzhülse, ohne Gewinde, M4, 8 mm, Keramik
Artikel-Nr.:
     4502-18H6332
Hersteller:
     QUICK-OHM
Herst.-Nr.:
     KER 8-4,2X8
EAN/GTIN:
     4099889495317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzhülse keramik
distanzbuchse
Distanzrollen aus Keramik Typ Quick- Ohm KER.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Gewinde
Außendurchmesser:
8 mm
Bauform:
Rund
Bolzenlänge:
8 mm
Farbe:
weiß
Gewindegröße:
M4
Innendurchmesser:
4.2 mm
Länge:
8 mm
Material:
Keramik
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Abstandshülse, Abstandsrolle, Distanzhülse, Distanzrolle, Spacer Sleeve, Hülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,94*
€ 9,4486
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,10*
€ 8,449
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.