Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülse, ohne Gewinde, M3, 25 mm, Polystyrol


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzhülse, ohne Gewinde, M3, 25 mm, Polystyrol
Distanzhülse, ohne Gewinde, M3, 25 mm, Polystyrol
Artikel-Nr.:
     4502-18H588
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1004-25
EAN/GTIN:
     4099889495133
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchsen kunststoff
distanzbuchse
Distanzhülsen aus Polystyrol Typ 100.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Gewinde
Außendurchmesser:
7 mm
Bauform:
Rund
Bolzenlänge:
25 mm
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
M3
Innendurchmesser:
3.2 mm
Länge:
25 mm
Material:
Polystyrol
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Abstandshülse, Abstandsrolle, Distanzhülse, Distanzrolle, Spacer Sleeve, Hülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.