Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülse, ohne Gewinde, M5, 10 mm, Polyamid


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Distanzhülse, ohne Gewinde, M5, 10 mm, Polyamid
Distanzhülse, ohne Gewinde, M5, 10 mm, Polyamid
Distanzhülse, ohne Gewinde, M5, 10 mm, Polyamid
Distanzhülse, ohne Gewinde, M5, 10 mm, Polyamid
Artikel-Nr.:
     4502-18H552
Hersteller:
     fastpoint
Herst.-Nr.:
     10117BB0110.0
EAN/GTIN:
     4099889495034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchsen kunststoff
distanzbuchse
Distanzhülsen aus Polyamid 6.6 Typ Vogt X.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Gewinde
Außendurchmesser:
10 mm
Bauform:
Rund
Bolzenlänge:
10 mm
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
M5
Innendurchmesser:
5.2 mm
Länge:
10 mm
Material:
Polyamid
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00075 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Abstandshülse, Abstandsrolle, Distanzhülse, Distanzrolle, Spacer Sleeve, Hülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,157* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 17,82*
€ 21,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,11*
€ 17,98
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,74*
€ 16,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,05*
€ 15,53
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,40*
€ 14,76
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 11,57*
€ 13,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.