Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraub-Blindniete M 6,3 bis 6,8, K 2,5 bis 8,0 mm, PA 6.6, schwarz, 27026070, A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraub-Blindniete M 6,3 bis 6,8, K 2,5 bis 8,0 mm, PA 6.6, schwarz, 27026070, A
Schraub-Blindniete M 6,3 bis 6,8, K 2,5 bis 8,0 mm, PA 6.6, schwarz, 27026070, A
Artikel-Nr.:
     4502-18H5106
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     185656
EAN/GTIN:
     4099889506969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard blindniete
Schraub-Blindnieten aus Polyamid 6.6 Typ Heyman 27026. Geeignet zur Verschraubung, mit Senk- (nur Typ 27026010) oder Linsenkopf-Schrauben mit Kreuzschlitz. Technische Merkmale (Typ, Montageloch (M), Klemmbereich (K), Maße (A, B, C, D)): 070, M 6,3 bis 6,8, K 2,5 bis 8,0, A 0,8, B 15,5, C 3,0, D 22,8 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraub-Blindnieten
Geeignet für:
Klemmbereich 2,5 - 8 mm
Länge:
22.8 mm
Lochdurchmesser:
6.8 mm
Material:
Polyamid
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00095 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungsniete, Befestigungspin, Niete, Rivet, Blindniete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.